SPEEDAIRE Phích cắm nối 30E702 (f)npt Thép 3/8
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ ghép nối nhanh |
Kích cỡ cơ thể | 3 / 8 " |
Kết thúc | Mạ Niken |
Nối ống | (F) NPT |
Loại trao đổi | công nghiệp |
Vật chất | Thép |
Max. Sức ép | 300 psi |
Kích thước đường ống | 3 / 8 " |
Hải cẩu | NBR |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 độ đến 150 độ F |
UPC | 190735613429 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 4.06 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.78 |
Mã HS | 7307995045 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Kích thước Barb | Kích cỡ cơ thể | Kết thúc | Nối ống | Vật chất | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30E545 | - | 1 / 4 " | - | (F) NPT | 304 thép không gỉ | 1 / 4 " | €16.63 | |
30E546 | - | 1 / 4 " | - | (F) NPT | 304 thép không gỉ | 3 / 8 " | €23.22 | |
30E547 | - | 1 / 4 " | - | (F) NPT | 304 thép không gỉ | 1 / 2 " | €17.67 | |
30E548 | - | 1 / 4 " | - | (M) NPT | 304 thép không gỉ | 1 / 4 " | €14.06 | |
30E549 | - | 1 / 4 " | - | (M) NPT | 304 thép không gỉ | 3 / 8 " | €16.21 | |
30E550 | - | 1 / 4 " | - | (M) NPT | 304 thép không gỉ | 1 / 2 " | €13.97 | |
30E551 | - | 3 / 8 " | - | (M) NPT | 304 thép không gỉ | 3 / 8 " | €16.59 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.