vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 30E675 Coupler Plug Push On 1/4 Steel | AC4LQB

SPEEDAIRE Phích cắm khớp nối 30E675 Đẩy vào thép 1/4

Trong kho
Khoản mục: AC4LQB phần: 30E675
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
€3.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích thước Barb3 / 8 "
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kết thúcMạ kẽm
Nối ốngĐẩy vào ống Barb
Loại trao đổicông nghiệp
Vật chấtThép
Max. Sức ép300 psi
Hải cẩuNBR
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbKích cỡ cơ thểKết thúcNối ốngVật chấtKích thước đường ốngGiá cả
Bộ ghép nối SPEEDAIRE 30E545 (f) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LJL 30E545-1 / 4 "-(F) NPT304 thép không gỉ1 / 4 "€18.31
SPEEDAIRE 30E546 Phích cắm Coupler (f) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LJM 30E546-1 / 4 "-(F) NPT304 thép không gỉ3 / 8 "€25.55
SPEEDAIRE 30E547 Phích cắm Coupler (f) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LJN 30E547-1 / 4 "-(F) NPT304 thép không gỉ1 / 2 "€17.67
Bộ ghép nối SPEEDAIRE 30E548 (m) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LJP 30E548-1 / 4 "-(M) NPT304 thép không gỉ1 / 4 "€15.47
Bộ ghép nối SPEEDAIRE 30E549 (m) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LJQ 30E549-1 / 4 "-(M) NPT304 thép không gỉ3 / 8 "€17.85
Bộ ghép nối SPEEDAIRE 30E550 (m) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LJR 30E550-1 / 4 "-(M) NPT304 thép không gỉ1 / 2 "€13.97
SPEEDAIRE 30E551 Phích cắm Coupler (m) npt 3/8 304 Thép không gỉ | AC4LJT 30E551-3 / 8 "-(M) NPT304 thép không gỉ3 / 8 "€16.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Phích cắm khớp nối 30E675 Đẩy vào thép 1/4
€3.96 /đơn vị