Speedaire 30e580 | Đầu nối khớp nối (f)npt 1/4 304 Thép không gỉ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ghép nối SPEEDAIRE 30E580 (f) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LKZ

SPEEDAIRE Phích cắm nối 30E580 (f)npt 1/4 Thép không gỉ 304

Trong kho
Khoản mục: AC4LKZ phần: 30E580
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
€10.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Nối ống(F) NPT
Loại trao đổiTrao đổi dòng chảy Hi
Vật chất304 thép không gỉ
Max. Sức ép400 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cẩuHNBR
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
UPC190735612224

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307290090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbKích cỡ cơ thểNối ốngKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
SPEEDAIRE 30E578 Coupler Plug (f) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LKX 30E578-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "-40 độ đến 200 độ F€11.87
SPEEDAIRE 30E581 Coupler Plug (f) npt 1/2 304 Thép không gỉ | AC4LLA 30E581-1 / 2 "(F) NPT3 / 8 "-40 độ đến 200 độ F€27.52
Bộ ghép nối SPEEDAIRE 30E582 (m) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LLB 30E582-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "-40 độ đến 250 độ F€9.94
SPEEDAIRE 30E583 Phích cắm Coupler (m) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LLC 30E583-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "-40 độ đến 250 độ F€12.14
Bộ ghép nối SPEEDAIRE 30E584 (m) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LLD 30E584-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "-40 độ đến 250 độ F€3.48
Bộ ghép nối SPEEDAIRE 30E585 (m) npt 1/2 304 Thép không gỉ | AC4LLE 30E585-1 / 2 "(M) NPT3 / 8 "-40 độ đến 250 độ F€21.39
Bộ ghép nối SPEEDAIRE 30E586 (m) npt 1/2 304 Thép không gỉ | AC4LLF 30E586-1 / 2 "(M) NPT1 / 2 "-40 độ đến 250 độ F€28.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Phích cắm nối 30E580 (f)npt 1/4 Thép không gỉ 304
€10.62 /đơn vị