Speedaire 30e538 | Thân khớp nối (f)npt 1/4 304 Thép không gỉ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 30E538 Thân Coupler (f) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LJD

SPEEDAIRE Thân khớp nối 30E538 (f)npt 1/4 Thép không gỉ 304

Trong kho
Khoản mục: AC4LJD phần: 30E538
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
€79.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Nối ống(F) NPT
Loại trao đổiphổ cập
Vật chất304 thép không gỉ
Max. Dòng chảy35 cfm
Max. Sức ép400 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cẩuHNBR
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481803090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHải cẩuKích thước BarbKích cỡ cơ thểNhiệt độ. Phạm viNối ốngVật chấtMax. Dòng chảyMax. Sức épGiá cả
SPEEDAIRE 30E537 Thân ghép (f) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LJC 30E537HNBR-1 / 4 "-40 độ đến 200 độ F(F) NPT304 thép không gỉ35 cfm400 psi€73.66
SPEEDAIRE 30E539 Thân ghép (f) npt 3/8 304 Thép không gỉ | AC4LJE 30E539HNBR-3 / 8 "-40 độ đến 200 độ F(F) NPT304 thép không gỉ45 cfm400 psi€98.74
SPEEDAIRE 30E540 Thân Coupler (f) npt 3/8 304 Thép không gỉ | AC4LJF 30E540HNBR-3 / 8 "-40 độ đến 200 độ F(F) NPT304 thép không gỉ45 cfm400 psi€110.68
SPEEDAIRE 30E541 Thân Coupler (m) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LJG 30E541HNBR-1 / 4 "-40 độ đến 200 độ F(M) NPT304 thép không gỉ35 cfm400 psi€73.54
SPEEDAIRE 30E542 Thân ghép (m) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LJH 30E542HNBR-1 / 4 "-40 độ đến 200 độ F(M) NPT304 thép không gỉ35 cfm400 psi€79.72
SPEEDAIRE 30E543 Thân Coupler (m) npt 3/8 304 Thép không gỉ | AC4LJJ 30E543HNBR-3 / 8 "-40 độ đến 200 độ F(M) NPT304 thép không gỉ45 cfm400 psi€136.72
SPEEDAIRE 30E544 Thân ghép (m) npt 3/8 304 Thép không gỉ | AC4LJK 30E544HNBR-3 / 8 "-40 độ đến 200 độ F(M) NPT304 thép không gỉ45 cfm400 psi€136.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Thân khớp nối 30E538 (f)npt 1/4 Thép không gỉ 304
€79.29 /đơn vị