Speedaire 30e529 | Thân khớp nối (f)npt 1/4 Đồng thau/thép | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 30E529 Thân Coupler (f) npt 1/4 Đồng thau / thép | AC4LHU

SPEEDAIRE Thân khớp nối 30E529 (f)npt 1/4 Đồng thau/thép

Trong kho
Khoản mục: AC4LHU phần: 30E529
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
€32.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kết thúcMạ kẽm
Nối ống(F) NPT
Loại trao đổicông nghiệp
Vật chấtĐồng thau / thép
Max. Dòng chảy42 cfm
Max. Sức ép175 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hải cẩuNBR
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8481803090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước BarbKích cỡ cơ thểHải cẩuKết thúcNối ốngVật chấtMax. Dòng chảyGiá cả
SPEEDAIRE 30E525 Thân Coupler (m) npt 1/4 Đồng thau / thép | AC4LHP 30E5251 / 4 "-1 / 4 "NBRMạ kẽm(M) NPTĐồng thau / thép42 cfm€38.33
SPEEDAIRE 30E526 Thân ghép (m) npt 3/8 Thép | AC4LHQ 30E5261 / 4 "-3 / 8 "NBRMạ kẽm(M) NPTThép50 cfm€10.00
SPEEDAIRE 30E527 Thân ghép (m) npt 3/8 Thép | AC4LHR 30E5273 / 8 "-3 / 8 "NBRMạ kẽm(M) NPTThép50 cfm€10.00
SPEEDAIRE 30E528 Thân Coupler (f) npt 1/2 Đồng thau / thép | AC4LHT 30E5281 / 2 "-1 / 2 "NBRMạ kẽm(F) NPTĐồng thau / thép65 cfm€34.78
SPEEDAIRE 30E530 Thân ghép (f) npt 3/8 Thép | AC4LHV 30E5303 / 8 "-3 / 8 "NBRMạ kẽm(F) NPTThép50 cfm€40.52
SPEEDAIRE 30E531 Thân ghép (f) npt 1/2 Thép | AC4LHW 30E5311 / 2 "-1 / 2 "NBRMạ kẽm(F) NPTThép70 cfm€42.92
SPEEDAIRE 30E532 Thân Coupler (f) npt 3/8 Đồng thau / thép | AC4LHX 30E5323 / 8 "-3 / 8 "NBRMạ kẽm(F) NPTĐồng thau / thép46 cfm€18.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Thân khớp nối 30E529 (f)npt 1/4 Đồng thau/thép
€32.48 /đơn vị