Speedaire 22ux82 | Air Gearmotor 0.33 Hp 21 Cfm Gắn mặt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 22UX82 Air Gearmotor 0.33 Hp 21 Cfm Mặt gắn | AB7FNT

SPEEDAIRE Động cơ giảm tốc không khí 22UX82 0.33 Hp 21 Cfm Gắn mặt

Trong kho
Khoản mục: AB7FNT phần: 22UX82
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
€421.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđộng cơ bánh răng khí
Quản lý rừng cộng đồng21
Kết thúcmàu xám
Tỷ số truyền15:1
Chiều cao2.93 "
Vật liệu vỏGang thep
HP0.33
Chiều dài7.32 "
Vật chấtGang thep
Tối đa Lưu lượng không khí21 cfm
Tối đa Áp suất không khí100 PSI
Tối đa RPM350
Gắn kếtĐối mặt
RPM không tải350
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Chiều cao tổng thể2.93 "
Chiều dài tổng thể6.9 "
Chiều rộng tổng thể2.93 "
Kích thước cổngNPT 1 / 8 "
RotationCó thể đảo ngược
RPM @ Max. Mô-men xoắn30
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục1.38 "
Nhân viên bán thời gian.250 độ F
KiểuCánh quay
Chiều rộng2.93 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.62
Chiều cao tàu (cm)11
Chiều dài tàu (cm)22.02
Chiều rộng tàu (cm)11
Mã HS8412390040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtQuản lý rừng cộng đồngTỷ số truyềnTối đa Lưu lượng không khíTối đa RPMGắn kếtRPM không tảiChiều cao tổng thểGiá cả
SPEEDAIRE 22UX54 Air Gearmotor 1.5 HP 57 CFM Chân đế | AB7FMM 22UX54Gang và nhôm5710:157.5 cfm300Mặt và Chân3006.62 "€1,035.92
SPEEDAIRE 22UX55 Air Gearmotor 0.33 Hp 19 Cfm Mặt gắn | AB7FMN 22UX55Gang thep1915:121 cfm400Đối mặt4002.93 "€560.15
SPEEDAIRE 22UX56 Air Gearmotor 0.5 Hp 18 Cfm Đế gắn | AB7FMP 22UX56Gang thep1820:120 cfm110Căn cứ1107.28 "€957.73
SPEEDAIRE 22UX57 Air Gearmotor 0.9 Hp 27 Cfm Đế gắn | AB7FMQ 22UX57Gang thep2720:127 cfm150Căn cứ1506.3 "€1,016.64
SPEEDAIRE 22UX81 Gearmotor 1.25HP 60CFM Giá đỡ chân / mặt | AB7FNR 22UX81Gang và nhôm6015:160 cfm200Chân và Mặt2006.63 "€697.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Động cơ giảm tốc không khí 22UX82 0.33 Hp 21 Cfm Gắn mặt
€421.72 /đơn vị