Speedaire 22ux58 | Động cơ không khí Oilless 0.4 Hp 30cfm Hub Mount | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ không dầu SPEEDAIRE 22UX58 0.4 Hp 30cfm Hub Mount | AB7FMR

SPEEDAIRE 22UX58 Oilless Air Motor 0.4 Hp 30cfm Hub Mount

Trong kho
Khoản mục: AB7FMR phần: 22UX58
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
€390.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy bay
Quản lý rừng cộng đồng30
Kết thúcmàu xám
Chiều cao4.09 "
Vật liệu vỏGang thep
HP0.42
Bàn phím1.41 "
Chiều dài rãnh then1.41 "
Chiều dài5.88 "
Vật chấtGang thep
Tối đa Lưu lượng không khí30 cfm
Tối đa Áp suất không khí80 PSI
Tối đa RPM2000
Gắn kếtHub / Chân
RPM không tải2000
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Chiều cao tổng thể4.09 "
Chiều dài tổng thể5.73 "
Chiều rộng tổng thể3.94 "
Kích thước cổngNPT 1 / 4 "
RotationBên trái
RPM @ Max. Mô-men xoắn500
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục1.12 "
Nhân viên bán thời gian.250 độ F
KiểuCánh quay
Chiều rộng3.94 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 5
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS8412390040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểQuản lý rừng cộng đồngChiều caoKích thước cổngRotationTrục Dia.Chiều dài trụcHPGiá cả
Động cơ không dầu SPEEDAIRE 22UX59 0.4 Hp 30cfm Hub Mount | AB7FMT 22UX595.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CW1 / 2 "1.12 "0.42€330.23
Động cơ không dầu SPEEDAIRE 22UX62 2 Hp 70 Cfm Hub Mount | AB7FMW 22UX627.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "Bên trái5 / 8 "2.68 "2.5€607.61
Động cơ không dầu SPEEDAIRE 22UX63 2 Hp 70 Cfm Hub Mount | AB7FMX 22UX637.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CW5 / 8 "2.68 "2.5€443.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 22UX58 Oilless Air Motor 0.4 Hp 30cfm Hub Mount
€390.73 /đơn vị