vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 2.50DXPSR05.00 Xi lanh khí 2-1 / 2 Inch Đường kính 5 inch | AE8EFU 6CPY7

SPEEDAIRE 2.50DXPSR05.00 Xi lanh khí 2-1 / 2 inch Đường kính 5 inch Hành trình

Trong kho
Khoản mục: AE8EFU phần: 2.50DXPSR05.00Tham chiếu chéo: 6CPY7
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
€215.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.2.5 "
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép250 psi
núiKết thúc đôi
Chủ đề gắn mũi1-3 / 8 "-12
Chiều dài tổng thể11.94 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Đường kính lỗ xoay.0.376 "
Kích thước cổng1/4 "NPTF
Que Dia.5 / 8 "
Chiều dài chỉ thanh0.88 "
Kích thước chỉ thanh1/2 "-20 UNF
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh5"
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước cổngcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5MME2 Xi lanh khí 2-1 / 2 inch Đường kính 1 inch | AE4RLV 5MME27.94 "1 / 4 "NPT1"€191.65
SPEEDAIRE 5MME4 Xi lanh khí 2-1 / 2 "Đường kính 3" 1/4 "NPT | AE4RLW 5MME49.94 "1 / 4 "NPT3"€204.21
SPEEDAIRE 5MME5 Xi lanh khí Chiều dài 10.94 inch Thép không gỉ | AE4RLX 5MME510.94 "1 / 4 "NPT4"€210.53
SPEEDAIRE 2.50DXPSR06.00 Xi lanh khí 12.94 "L SS PortSize 1/4" NPT | AE4RLZ 5MME7 2.50DXPSR06.0012.94 "1 / 4 "NPT6"€223.86
SPEEDAIRE 2.50DXPSR03.00 Xi lanh khí 2-1 / 2 "Hành trình 3" Đường kính 1/4 "NPTF | AE8EFT 6CPY5 2.50DXPSR03.009.94 "1/4 "NPTF3"€224.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 2.50DXPSR05.00 Xi lanh khí 2-1 / 2 inch Đường kính 5 inch Hành trình
€215.20 /đơn vị