Speedaire 1wh33 | Điều Hòa Không Khí 3/8 Inch Npt 70 Cfm 300 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Điều hòa không khí SPEEDAIRE 1WH33 3/8 Inch Npt 70 Cfm 300 Psi | AB3ZRU

SPEEDAIRE Bộ điều chỉnh không khí 1WH33 3/8 inch Npt 70 Cfm 300 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB3ZRU phần: 1WH33
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
€98.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều hòa không khí
Điều chỉnh Phạm vi30 psi
Vật liệu cơ thểZinc
Cổng đo1 / 8 "NPT
Max. Dòng chảy70 cfm
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Chiều cao tổng thể4.02 "
Chiều rộng tổng thể1.97 "
Kích thước đường ống3 / 8 "NPT
Thiết kế vanCân bằng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8481100060
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Điều hòa không khí SPEEDAIRE 39DK93 4 inch chiều rộng 1/4 inch NPT 45 cfm | AH8ZDF 39ĐK93175 độ F3.38 "4"1 / 4 "€131.95
Điều hòa không khí SPEEDAIRE TT70004G | CU4CEA 45P295 TT70004G----€3.43
Điều hòa không khí SPEEDAIRE TT64409G | CU4CEB 45P405 TT64409G----€1.19
Điều hòa không khí SPEEDAIRE TT16141G | CU4CEC 45P148 TT16141G----€5.32
Điều hòa không khí SPEEDAIRE TT28307G | CU4DWH 45R188 TT28307G----€0.18
Điều hòa không khí SPEEDAIRE TT134911G | CU4DWJ 45P696 TT134911G----€1.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Bộ điều chỉnh không khí 1WH33 3/8 inch Npt 70 Cfm 300 Psi
€98.58 /đơn vị