Speedaire 19d989 | Kẹp 3 Ngón 118 Lbf | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 19D989 Gripper 3 ngón 118 Lbf | AA8NEG

SPEEDAIRE 19D989 Kẹp gắp 3 ngón 118 Lbf

Trong kho
Khoản mục: AA8NEG phần: 19D989
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
€1,042.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái kẹp
Vật liệu cơ thểNhôm
Chiều rộng đóng63mm
Chất liệu ngón tayThép carbon
Chiều cao106mm
Chiều dài82mm
Tối đa Tần suất hoạt động30 vòng/phút
Áp suất tối đa87 PSI
Chiều rộng mở73mm
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-10 đến 60 C
Kích thước cổng1/8 RC
Kiểu3 ngón tay, song song
Chiều rộng106mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8428900290
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Lực giữ bên ngoài LBF @ 72 PSI (112.4)
  • Lực lượng nắm giữ bên trong LBF @ 72 PSI (118)
  • Hành trình mở / đóng (20 mm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiKích thước cổngKiểuChiều rộngGiá cả
SPEEDAIRE 19D986 Gripper 3 ngón 3.6 Lbf | AA8NED 19D98630mm35mmM3 x 0.53 ngón tay, song song30mm€484.69
SPEEDAIRE 19D987 Gripper 3 ngón 18.43 Lbf | AA8NEE 19D98752mm44mmM5 x 0.83 ngón tay, song song52mm€605.93
SPEEDAIRE 19D988 Gripper 3 ngón 45.86 Lbf | AA8NEF 19D98870mm55mmM5 x 0.83 ngón tay, song song70mm€688.34
SPEEDAIRE 19D990 Gripper 3 ngón dài 3.6 Lbf | AA8NEH 19D99030mm43.5mmM3 x 0.53 ngón tay, song song, nét dài30mm€492.83
SPEEDAIRE 19D991 Gripper 3 ngón dài 18.43 Lbf | AA8NEJ 19D99152mm58mmM5 x 0.83 ngón tay, song song, nét dài52mm€616.46
SPEEDAIRE 19D992 Gripper 3 ngón dài 45.86 Lbf | AA8NEK 19D99270mm77.5mmM5 x 0.83 ngón tay, song song, nét dài70mm€699.71
SPEEDAIRE 19D993 Gripper 3 ngón dài 118 Lbf | AA8NEL 19D993106mm116mm1/8 RC3 ngón tay, song song, nét dài106mm€1,101.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 19D989 Kẹp gắp 3 ngón 118 Lbf
€1,042.23 /đơn vị