Speedaire 13x516 | Xả không tổn thất Tác động trực tiếp 1/2 inch Npt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 13X516 Thoát nước không tổn thất Tác động trực tiếp 1/2 inch Npt | AA6GWA

SPEEDAIRE 13X516 Zero Loss Drain Trực tiếp 1/2 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AA6GWA Model: 13X516
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
€860.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ thống thoát nước bằng không
dòng điện xoay chiều0.15
Vật liệu cơ thểNhôm
Sức chứa bát125mL
Độ sâu5.75 "
Tỷ lệ thoát nước1.08 gpm @ 100 psi
Bao vâyIP65
Chiều cao6"
Hz50/60
Đầu vào / đầu ra1/2 / 1/2 "NPT
Max. Sức ép230 psi
Min. áp lực11.5 psi
Số lượng cửa vào2
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi36 độ đến 180 độ F
Loại hoạt độngHành động trực tiếp
Giai đoạn1
Áp suất thí điểm11.5 đến 230 psi
điện áp90-260
Chiều rộng2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.74
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8481809050
Quốc giaIE

Chi tiết sản phẩm:

  • Hiệu suất máy nén (177)
  • Hiệu suất bộ lọc (1770)
  • Hiệu suất máy sấy lạnh (354)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 13X516 Zero Loss Drain Trực tiếp 1/2 inch Npt
€860.17 /đơn vị