Speedaire 1.06dsrd01.00 | Xi lanh khí Hành trình 1 inch Chiều dài 4-3/4 inch | 5trc1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 1.06DSRD01.00 Xi lanh khí 1 inch Hành trình 4-3 / 4 inch Chiều dài | AE6KZV 5TRC1

SPEEDAIRE 1.06DSRD01.00 Xi lanh khí Hành trình 1 inch Chiều dài 4-3 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6KZV phần: 1.06DSRD01.00Tham chiếu chéo: 5TRC1
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
€83.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.1-1 / 16 "
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiDelrin
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép100 psi
núimũi
Chủ đề gắn mũi5 / 8 "-18
Chiều dài tổng thể4.75 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Kích thước cổng1 / 8 "
Que Dia.5 / 16 "
Chiều dài chỉ thanh1 / 2 "
Kích thước chỉ thanh5 / 16-24 UNF
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh1"
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 160 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu nắp cuốiMax. Sức épChiều dài tổng thểKích thước cổngQue Dia.Kích thước chỉ thanhcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5MMH0 Xi lanh khí 2 inch Hành trình 5-3 / 4 inch Chiều dài | AE4RMZ 5MMH0-10 độ đến 165 độ FNhôm250 psi5.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF2"€54.88
SPEEDAIRE 5MMH1 Xi lanh khí 3 inch Hành trình 6-3 / 4 inch Chiều dài | AE4RNA 5MMH1-10 độ đến 165 độ FNhôm250 psi6.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF3"€59.15
SPEEDAIRE 5MMH2 xi lanh khí 4 inch Hành trình 7-3 / 4 inch Chiều dài | AE4RNB 5MMH2-10 độ đến 165 độ FNhôm250 psi7.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF4"€63.30
SPEEDAIRE 5MMH3 Xi lanh khí 5 inch Hành trình 8-3 / 4 inch Chiều dài | AE4RNC 5MMH3-10 độ đến 165 độ FNhôm250 psi8.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF5"€67.24
SPEEDAIRE 5MMH4 Xi lanh khí Chiều dài 9.75 inch Thép không gỉ | AE4RND 5MMH4-10 độ đến 165 độ FNhôm250 psi9.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF6"€71.06
SPEEDAIRE 1.06DSRD02.00 Xi lanh khí 2 inch Hành trình 5-3 / 4 inch Chiều dài | AE6KZW 5TRC2 1.06DSRD02.0032 độ đến 160 độ FDelrin100 psi5.75 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF2"€83.44
SPEEDAIRE 1.06DXPSRD01.00 Xi lanh khí 6 inch Hành trình 9.47 inch Chiều dài | AE6LBC 5TRF1 1.06DXPSRD01.0032 độ đến 160 độ FDelrin100 psi9.47 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF6"€99.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 1.06DSRD01.00 Xi lanh khí Hành trình 1 inch Chiều dài 4-3 / 4 inch
€83.46 /đơn vị