Speedaire 0.56dxpsrd04.00 | Xi lanh khí tác dụng kép lỗ khoan 1/2 inch | 5tre4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD04.00 Xi lanh khí tác động kép 1/2 inch Bore | AE6LAV 5TRE4

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD04.00 Xi lanh khí đôi có lỗ khoan 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6LAV phần: 0.56DXPSRD04.00Tham chiếu chéo: 5TRE4
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
€69.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiDelrin
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép100 psi
núimũi
Chủ đề gắn mũi7 / 16 "-20
Chiều dài tổng thể7.03 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Đường kính lỗ xoay.0.157 "
Kích thước cổng# 10-32
Que Dia.0.188 "
Chiều dài chỉ thanh1 / 2 "
Kích thước chỉ thanh# 10-32 UNF
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh4"
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 160 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD0.500 Xi lanh khí tác động kép 1/2 inch Bore | AE6LAP 5TRD9 0.56DXPSRD0.5003.53 "1 / 2 "€69.59
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.00 Xi lanh khí tác động kép 1/2 inch Bore | AE6LAQ 5TRE0 0.56DXPSRD01.004.03 "1"€69.58
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.50 Xy lanh không khí tác động kép 1/2 inch Bore | AE6LAR 5TRE1 0.56DXPSRD01.504.53 "1.5 "€69.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD04.00 Xi lanh khí đôi có lỗ khoan 1/2 inch
€69.58 /đơn vị