Công nghệ Speco. Spc5p | Pa Horn Trắng chịu thời tiết 10 W | 3cwu8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPECO TECHNOLOGIES SPC5P Pa Horn Màu trắng chịu thời tiết 10 W | AC8PEA 3CWU8

SPECO TECHNOLOGIES SPC5P Pa Horn Trắng chịu thời tiết 10 W

Trong kho
Khoản mục: AC8PEA phần: SPC5PTham chiếu chéo: 3CWU8
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
€26.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCòi PA
Màu sắctrắng
Enclosure liệuNhựa ABS
Phản hồi thường xuyên300 đến 15,000Hz
Trở kháng8 Ohms
Tối đa Công suất15
Chiều cao tổng thể5"
Chiều dài tổng thể5"
Chiều rộng tổng thể5"
Độ nhạy105 dB
KiểuThời tiết
Oát (RMS)10
Trọng lượng máy1 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8518210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhEnclosure liệuTối đa Công suấtChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKiểuTrọng lượng máyGiá cả
CÔNG NGHỆ SPECO ASPC20 Pa Horn Thời tiết 20w 6 inch | AC6UKB 36H458 ASPC20-20---Thời tiết-€107.77
SPECO TECHNOLOGIES SRH20 Pa Horn Máy chiếu Grey | AC8PDX 3CWT8 SRH20Nhôm-20 "20.25 "20 "Projector6 Lbs.€128.18
SPECO TECHNOLOGIES SPC40RT Pa Horn Màu trắng chịu thời tiết 15 W | AC8PEC 3CWX2 SPC40RTNhựa ABS 3211 "13 "6.5 "Thời tiết6 Lbs.€144.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC5P Pa Horn Trắng chịu thời tiết 10 W
€26.00 /đơn vị