Công nghệ Speco. Sp6mawt | Loa Có Hộp Sau Màu Trắng | 25du17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPECO TECHNOLOGIES Loa SP6MAWT có hộp sau màu trắng | AF8EQU 25DU17

SPECO TECHNOLOGIES Loa SP6MAWT có hộp sau màu trắng

Trong kho
Khoản mục: AF8EQU phần: SP6MAWTTham chiếu chéo: 25DU17
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
€198.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoa có hộp sau
Màu sắctrắng
Enclosure liệuNhựa ABS
Phản hồi thường xuyên50Hz đến 20kHz
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Trở kháng8 Ohms
Tối đa Công suất80
Chiều cao tổng thể12 "
Chiều dài tổng thể4.25 "
Chiều rộng tổng thể8.625 "
Vòi nguồn @ 75V40W, 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W, 1W, .5W, 25W
Độ nhạy89 + hoặc- 3 dB
Cài đặt máy biến áp70 / 25V (40W, 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W, 1W, 0.5W và 8 Ohms)
Đường kính Tweeter. (Trong.)1
KiểuTrong tường
Oát (RMS)40
Trọng lượng máy5.5 Lbs.
Thành phần loa trầmSợi thủy tinh với cao su bao quanh
Đường kính loa trầm. (Trong.)6-1/2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.83
Chiều cao tàu (cm)33.66
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8518210000

Chi tiết sản phẩm:

  • Vòi nguồn @ 25V (40W, 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W, 1W, 5W, 25W)
  • Thành phần Tweeter (Titanium)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES Loa SP6MAWT có hộp sau màu trắng
€198.84 /đơn vị