SPECO TECHNOLOGIES Bộ khuếch đại P30FA 30w
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ dò đài AM / FM kỹ thuật số |
Chiều cao | 2.5 " |
Đầu vào | 2 kết nối XLR, 1 phụ trợ, 1 điện thoại |
Chiều dài | 8" |
Vật chất | Kim loại / nhựa |
Đầu ra | 25 / 70V |
Đầu ra Watts | 30 |
Chiều rộng | 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 49.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.61 |
Mã HS | 8527294000 |
Quốc gia | KR |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.