vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEC U5000140 Lò xo đĩa 0.5 thép cong Pk 10 | AF7WQY 22RJ99

SPEC Lò xo đĩa U5000140 0.5 Thép cong Pk 10

Trong kho
Khoản mục: AF7WQY phần: U5000140Tham chiếu chéo: 22RJ99

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€51.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa xuân
Độ lệch @ Tải0.081 "
Kết thúcTrơn
Đối với kích thước lỗ0.98
Đối với kích thước que0.5
Tải @ lệch (Lbs.)10
Vật chấtThép carbon
Tối đa Dia ngoài.0.98 "
Tối thiểu. Bên trong Dia.0.525 "
Chiều cao tổng thể0.164 "
bề dầy0.014 "
KiểuMáy giặt lò xo cong

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318210090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểĐộ lệch @ TảiĐối với kích thước lỗbề dầyKiểuĐối với kích thước queTải @ lệch (Lbs.)Vật chấtGiá cả
Lò xo đĩa SPEC B1250125 0.532 Sae-1074 Belle Pk10 | AF7VVW 22RE62 B12501250.143 "0.014 "1.250.125 "Máy giặt mùa xuân Belleville0.5322866SAE-1074€30.32
SPEC U1900050S Đĩa lò xo 0.19 Thép không gỉ cong Pk 10 | AF7VXU 22RJ52 U1900050S0.053 "0.027 "0.34370.005 "Máy giặt lò xo cong0.191.12Thép không gỉ€28.31
SPEC U1900060S Đĩa lò xo 0.19 Thép không gỉ cong Pk 10 | AF7VXV 22RJ53 U1900060S0.069 "0.034 "0.3750.006 "Máy giặt lò xo cong0.192.25Thép không gỉ€29.28
SPEC U1900065S Disc Spring 0.19 Thép không gỉ cong Pk 10 | AF7VXW 22RJ54 U1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "Máy giặt lò xo cong0.191.75Thép không gỉ€29.28
SPEC U1900090S Đĩa lò xo 0.19 Thép không gỉ cong Pk 10 | AF7VXX 22RJ55 U1900090S0.047 "0.019 "0.3750.009 "Máy giặt lò xo cong0.194.5Thép không gỉ€29.28
SPEC U1900113 Đĩa lò xo 0.19 Thép cong Pk 10 | AF7VXY 22RJ56 U19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "Máy giặt lò xo cong0.199Thép carbon€31.08
SPEC U1900113S Disc Spring 0.19 Thép không gỉ cong Pk 10 | AF7VXZ 22RJ57 U1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "Máy giặt lò xo cong0.199Thép không gỉ€31.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEC Lò xo đĩa U5000140 0.5 Thép cong Pk 10
€51.74 /đơn vị