vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEC BD050-250-0183 Lò xo đĩa Chrome Đường kính trong 0.72 inch Pk 10 | AF7WJU 22RH42

SPEC BD050-250-0183 Lò xo đĩa Chrome Đường kính trong 0.72 Inch Pk 10

Trong kho
Khoản mục: AF7WJU phần: BD050-250-0183Tham chiếu chéo: 22RH42
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
€126.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa xuân
Tải trọng tính toán @ phẳng (Lbs.)16770N
Độ lệch @ Tải1.2mm
Kết thúcPhốt phát
Tải @ lệch (Lbs.)9973N
Vật chấtcơ rôm
Tối đa Dia ngoài.1.969 "
Tối thiểu. Bên trong Dia.0.72 "
Chiều cao tổng thể4.1mm
bề dầy2.5mm
KiểuMùa xuân đĩa số liệu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7318210090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ lệch @ TảiTải @ lệch (Lbs.)Tối đa Dia ngoài.Tối thiểu. Bên trong Dia.Chiều cao tổng thểbề dầyGiá cả
SPEC BD063-350 Đĩa lò xo Chrome Đường kính trong 1.22 inch Pk 10 | AF7VXM 22RH61 BD063-3501.05mm15774N2.48 "1.22 "4.9mm3.5mm€106.71
SPEC BD070-200-0255 Lò xo Đĩa Chrome Đường kính trong 1.004 Inch Pk 10 | AF7VXN 22RH62 BD070-200-02551.87mm4756N2.756 "1.004 "4.5mm2mm€80.73
SPEC BD070-250-0305 Lò xo Đĩa Chrome Đường kính trong 1.201 Inch Pk 10 | AF7VXP 22RH63 BD070-250-03051.8mm8606N2.756 "1.201 "4.9mm2.5mm€77.70
SPEC BD070-300 Đĩa lò xo Chrome Đường kính trong 1.398 Inch Pk 10 | AF7VXQ 22RH64 BD070-3001.58mm13171N2.756 "1.398 "5.1mm3mm€81.34
SPEC BD070-300-0305 Lò xo Đĩa Chrome Đường kính trong 1.201 Inch Pk 10 | AF7VXR 22RH65 BD070-300-03051.58mm12246N2.756 "1.201 "5.1mm3mm€81.34
SPEC BD070-400 Đĩa lò xo Chrome Đường kính trong 1.398 Inch Pk 10 | AF7VXT 22RH66 BD070-4001.35mm25143N2.756 "1.398 "5.8mm4mm€101.86
SPEC BD020-125 Đĩa lò xo Chrome Đường kính trong 0.402 Inch Pk 10 | AF7WFK 22RG63 BD020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm€40.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEC BD050-250-0183 Lò xo đĩa Chrome Đường kính trong 0.72 Inch Pk 10
€126.87 /đơn vị