SPEC BD010040 Đĩa thép lò xo Đường kính trong 0.205 inch Pk 10
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đĩa xuân |
Tải trọng tính toán @ phẳng (Lbs.) | 446N |
Độ lệch @ Tải | 0.22mm |
Kết thúc | Phốt phát |
Tải @ lệch (Lbs.) | 238N |
Vật chất | Thép carbon |
Tối đa Dia ngoài. | 0.394 " |
Tối thiểu. Bên trong Dia. | 0.205 " |
Chiều cao tổng thể | 0.7mm |
bề dầy | 0.4mm |
Kiểu | Mùa xuân đĩa số liệu |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 1.27 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.27 |
Mã HS | 7318210090 |
Mô hình | Kiểu | Độ lệch @ Tải | Kết thúc | Tải @ lệch (Lbs.) | Tối đa Dia ngoài. | Tối thiểu. Bên trong Dia. | Chiều cao tổng thể | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD008-030 | Mùa xuân đĩa số liệu | 0.19mm | Phốt phát | 133N | 0.315 " | 0.165 " | 0.55mm | 0.3mm | €28.11 | |
BD008-030-0032 | Mùa xuân đĩa số liệu | 0.19mm | Phốt phát | 116N | 0.315 " | 0.126 " | 0.55mm | 0.3mm | €28.31 | |
BD008-040 | Mùa xuân đĩa số liệu | 0.15mm | Phốt phát | 235N | 0.315 " | 0.165 " | 0.6mm | 0.4mm | €36.11 | |
BD008-040-0032 | Mùa xuân đĩa số liệu | 0.15mm | Phốt phát | 207N | 0.315 " | 0.126 " | 0.6mm | 0.4mm | €27.33 | |
BD006-030 | Mùa xuân đĩa số liệu | 0.11mm | Phốt phát | 133N | 0.236 " | 0.126 " | 0.45mm | 0.3mm | €27.33 | |
BD008-020 | Mùa xuân đĩa số liệu | 0.19mm | Phốt phát | 44N | 0.315 " | 0.165 " | 0.45mm | 0.2mm | €34.16 | |
BD008-020-0032 | Mùa xuân đĩa số liệu | 0.15mm | Phốt phát | 29N | 0.315 " | 0.126 " | 0.4mm | 0.2mm | €27.34 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.