Spec B2000084 | Đĩa Lò Xo 1 Thép Belleville Pk 10 | 22rf17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEC B2000084 Lò xo đĩa 1 Thép Belleville Pk 10 | AF7VZL 22RF17

SPEC B2000084 Lò xo đĩa 1 Thép Belleville Pk 10

Trong kho
Khoản mục: AF7VZL Kiểu: B2000084Tham chiếu chéo: 22RF17
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
€25.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa xuân
Tải trọng tính toán @ phẳng (Lbs.)1488
Độ lệch @ Tải0.026 "
Kết thúcTrơn
Đối với kích thước lỗ2
Đối với kích thước que1
Tải @ lệch (Lbs.)855
Vật chấtThép carbon
Tối đa Dia ngoài.2"
Tối thiểu. Bên trong Dia.1"
Chiều cao tổng thể0.136 "
bề dầy0.084 "
KiểuMáy giặt mùa xuân Belleville
UPC465586257390

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7318210090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyĐộ lệch @ TảiĐối với kích thước lỗĐối với kích thước queTải @ lệch (Lbs.)Tối đa Dia ngoài.Tối thiểu. Bên trong Dia.Chiều cao tổng thểGiá cả
SPEC B0187007 Lò xo đĩa 0.093 Thép Belleville Pk 10 | AF7VLH 22RC62 B01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "€36.09
SPEC B0187010 Lò xo đĩa 0.093 Thép Belleville Pk 10 | AF7VLK 22RC64 B01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "€36.75
SPEC B0250009 Lò xo đĩa 0.125 Thép Belleville Pk 10 | AF7VLM 22RC66 B02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "€45.11
SPEC B0250013 Lò xo đĩa 0.125 Thép Belleville Pk 10 | AF7VLP 22RC68 B02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "€46.33
SPEC B0281010 Lò xo đĩa 0.138 Thép Belleville Pk 10 | AF7VLR 22RC70 B02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "€45.11
SPEC B0281013 Lò xo đĩa 0.138 Thép Belleville Pk 10 | AF7VLU 22RC72 B02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "€45.11
SPEC B0281015 Lò xo đĩa 0.138 Thép Belleville Pk 10 | AF7VLW 22RC74 B02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "€45.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEC B2000084 Lò xo đĩa 1 Thép Belleville Pk 10
€25.37 /đơn vị