Spec B0937030s | Lò xo đĩa 0.3125 Thép không gỉ Belleville Pk 10 | 22/73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEC B0937030S Disc Spring 0.3125 Stainless Steel Belleville Pk 10 | AF7VRB 22RD73

SPEC Lò xo đĩa B0937030S Thép không gỉ 0.3125 Belleville Pk 10

Trong kho
Khoản mục: AF7VRB phần: B0937030STham chiếu chéo: 22RD73
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
€42.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa xuân
Tải trọng tính toán @ phẳng (Lbs.)159
Độ lệch @ Tải0.002 "
Kết thúcTrơn
Đối với kích thước lỗ0.938
Đối với kích thước que0.3125
Tải @ lệch (Lbs.)114
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Dia ngoài.0.937 "
Tối thiểu. Bên trong Dia.0.317 "
Chiều cao tổng thể0.06 "
bề dầy0.03 "
KiểuMáy giặt mùa xuân Belleville

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)2.79
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7318210090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyĐộ lệch @ TảiĐối với kích thước lỗĐối với kích thước queTải @ lệch (Lbs.)Tối đa Dia ngoài.Tối thiểu. Bên trong Dia.Chiều cao tổng thểGiá cả
Lò xo đĩa SPEC B0187007S Thép không gỉ 0.093 Belleville Pk 10 | AF7VLJ 22RC63 B0187007S0.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "€39.38
Lò xo đĩa SPEC B0187010S Thép không gỉ 0.093 Belleville Pk 10 | AF7VLL 22RC65 B0187010S0.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "€38.72
Lò xo đĩa SPEC B0250013S Thép không gỉ 0.125 Belleville Pk 10 | AF7VLQ 22RC69 B0250013S0.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "€15.75
Lò xo đĩa SPEC B0281010S Thép không gỉ 0.138 Belleville Pk 10 | AF7VLT 22RC71 B0281010S0.01 "0.005 "0.2810.138120.281 "0.138 "0.02 "€50.31
Lò xo đĩa SPEC B0281013S Thép không gỉ 0.138 Belleville Pk 10 | AF7VLV 22RC73 B0281013S0.013 "0.004 "0.2810.138200.281 "0.138 "0.021 "€52.50
Lò xo đĩa SPEC B0281015S Thép không gỉ 0.138 Belleville Pk 10 | AF7VLX 22RC75 B0281015S0.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "€52.50
SPEC B0312011S Lò xo đĩa 0.15625 Thép không gỉ Belleville Pk 10 | AF7VLZ 22RC77 B0312011S0.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "€49.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEC Lò xo đĩa B0937030S Thép không gỉ 0.3125 Belleville Pk 10
€42.11 /đơn vị