vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ SPEARS S275P Van nước ngược, ổ cắm, EPDM, 2 cỡ, PVC | AD6FCJ 45A323

SPEARS VALVES S275P Van nước ngược, Ổ cắm, EPDM, 2 Cỡ, PVC

Trong kho
Khoản mục: AD6FCJ phần: S275PTham chiếu chéo: 45A323
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
€151.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan nước ngược
Vật liệu cơ thểPVC
Kiểu kết nốiỔ cắm
Chiều dài đầu vào đến đầu ra5 9 / 32 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.120 độ F
Tối đa Áp lực nước43 psi
Kích thước đường ống2"
Vật liệu gốcPVC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS S375P Van nước ngược, ổ cắm, EPDM, 3 cỡ, PVC | AD6FCK 45A324 S375P7.75 "3"€151.67
GIÁ TRỊ SPEARS S475P Van nước ngược, ổ cắm, EPDM, 4 cỡ, PVC | AD6FCL 45A325 S475P10 15 / 16 "4"€168.05
GIÁ TRỊ SPEARS S675P Van nước ngược, ổ cắm, EPDM, 6 cỡ, PVC | AD6FCM 45A326 S675P15.375 "6"€707.03
GIÁ TRỊ SPEARS S275P-360 Van nước ngược, ổ cắm, EPDM, 36 inch SAE, 2 kích thước, PVC | BY3VYZ S275P-360--€418.40
RFQ
GIÁ TRỊ SPEARS S275P-480 Van nước ngược, ổ cắm, EPDM, 48 inch SAE, 2 kích thước, PVC | BY3VZA S275P-480--€459.86
RFQ
GIÁ TRỊ SPEARS S275P-240 Van nước ngược, ổ cắm, EPDM, 24 inch SAE, 2 kích thước, PVC | BY3VZB S275P-240--€398.37
RFQ
GIÁ TRỊ SPEARS S275P-120 Van nước ngược, ổ cắm, EPDM, 12 inch SAE, 2 kích thước, PVC | BZ6MNK S275P-120--€324.70
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES S275P Van nước ngược, Ổ cắm, EPDM, 2 Cỡ, PVC
€151.37 /đơn vị