Spears Valves Rct-1000-s | Rct-1000-s | Tee CPVC 1 In. Trượt 400 Psi ở 73f | 5uel0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN GIÁO RCT-1000-S Tee, SDR-11, Trượt 1 Inch, 400 PSI, CPVC | AE6NUZ 5UEL0 / RCT-1000-S GR

SPEARS VALVES RCT-1000-S Tee, SDR-11, Trượt 1 inch, 400 PSI, CPVC

Trong kho
Khoản mục: AE6NUZ phần: RCT-1000-STham chiếu chéo: 5UEL0 / RCT-1000-S GR
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
€9.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểCPVC
MàuTân
Kiểu kết nốiTrung tâm CTS
Max. Sức ép400 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước đường ống1"
ScheduleSDR 11

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)7.82
Chiều rộng tàu (cm)3.43
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
GIÁ TRỊ GIÁO RCT-0500-S Tee, SDR-11, 400 PSI, Kích thước 1/2 Inch, CPVC | AE6NUX 5UEK8 / RCT-0500-S GR RCT-0500-S1 / 2 "€1.05
GIÁ TRỊ GIÁO RCT-0750-S Tee, SDR-11, 3/4, Kích thước 400 PSI Inch, CPVC | AE6NUY 5UEK9 / RCT-0750-S GR RCT-0750-S3 / 4 "€2.51
VAN GIÁO RCT-1250-S Tee, SDR-11, Trượt 1-1/4 Inch, CPVC | AE6NVA 5UEL1 / RCT-1250-S GR RCT-1250-S1.25 "€11.43
VAN GIÁO RCT-1500-S Tee, SDR-11, Trượt 1-1/2 Inch, CPVC | AE6NVB 5UEL2 / RCT-1500-S GR RCT-1500-S1.5 "€14.78
VAN GIÁO RCT-2000-S Tee, SDR-11, Trượt 2 inch, 400 PSI, CPVC | AE6NVC 5UEL3 / RCT-2000-S GR RCT-2000-S2"€17.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES RCT-1000-S Tee, SDR-11, Trượt 1 inch, 400 PSI, CPVC
€9.45 /đơn vị