Spears Valves Rcp-2000-s | Rcp-2000-s | Nắp Cpvc 2 In. Trượt 400 Psi ở 73f | 5uef9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SPEARS Nắp RCP-2000-S, Sdr-11, Trượt 2 Inch, 400 PSI, CPVC | AE6NTE 5UEF9 / RCP-2000-S GR

SPEARS VALVES Nắp RCP-2000-S, Sdr-11, Trượt 2 inch, 400 PSI, CPVC

Trong kho
Khoản mục: AE6NTE phần: RCP-2000-STham chiếu chéo: 5UEF9 / RCP-2000-S GR
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
€14.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Vật liệu cơ thểCPVC
MàuTân
Kiểu kết nốiTrung tâm CTS
Max. Sức ép400 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước đường ống2"
ScheduleSDR 11

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS RCP-0500-S Cap, Sdr-11, Kích thước 1/2 Inch, 400 PSI, CPVC | AE6NRZ 5UEF4 / RCP-0500-S GR RCP-0500-S1 / 2 "€1.01
GIÁ TRỊ SPEARS RCP-0750-S Cap, Sdr-11, Kích thước 3/4 Inch, 400 PSI, CPVC | AE6NTA 5UEF5 / RCP-0750-S GR RCP-0750-S3 / 4 "€1.47
VAN GIÁO RCP-1000-S Cap, Sdr-11, Trượt 1 Inch, 400 PSI, CPVC | AE6NTB 5UEF6 / RCP-1000-S GR RCP-1000-S1"€3.58
VAN GIÁO RCP-1250-S Cap, Sdr-11, Trượt 1-1/4 Inch, CPVC | AE6NTC 5UEF7 / RCP-1250-S GR RCP-1250-S1.25 "€4.99
VAN SPEARS Nắp RCP-1500-S, Sdr-11, Trượt 1-1/2 Inch, CPVC | AE6NTD 5UEF8 / RCP-1500-S GR RCP-1500-S1.5 "€7.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES Nắp RCP-2000-S, Sdr-11, Trượt 2 inch, 400 PSI, CPVC
€14.31 /đơn vị