Spears Valves Rcf-0750-s | Rcf-0750-s | Adptr Cpvc Sdr 11 3/4 In. Trượt | 5ueh6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ GIÁP Bộ chuyển đổi RCF-0750-S, Sdr-11, Trượt 3/4 inch, CPVC | AE6NTY 5UEH6 / RCF-0750-S GR

SPEARS VALVES Bộ chuyển đổi RCF-0750-S, Sdr-11, Trượt 3/4 inch, CPVC

Trong kho
Khoản mục: AE6NTY phần: RCF-0750-STham chiếu chéo: 5UEH6 / RCF-0750-S GR
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
€3.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbộ chuyển đổi
Vật liệu cơ thểCPVC
MàuTân
Kiểu kết nốiTrung tâm FIP x CTS
Max. Sức ép400 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "
ScheduleSDR 11
UPC011651990343

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngGiá cả
GIÁ TRỊ GIÁP Bộ chuyển đổi RCF-0500-S, Sdr-11, Trượt 1/2 inch, CPVC | AE6NTX 5UEH5 / RCF-0500-S GR RCF-0500-STrung tâm FIP x CTS1 / 2 "€2.93
GIÁ TRỊ GIÁP Bộ chuyển đổi RCF-1000-S, Sdr-11, Trượt 1 inch, CPVC | AE6NTZ 5UEH7 / RCF-1000-S GR RCF-1000-STrung tâm FIP x CTS1"€5.68
GIÁ TRỊ GIÁP Bộ chuyển đổi RCM-0500-S, Sdr-11, Trượt 1/2 inch, CPVC | AE6NUA 5UEH8 / RCM-0500-S GR RCM-0500-STrung tâm MIP x CTS1 / 2 "€1.44
GIÁ TRỊ GIÁP Bộ chuyển đổi RCM-0750-S, Sdr-11, Trượt 3/4 inch, CPVC | AE6NUC 5UEJ0 / RCM-0750-S GR RCM-0750-STrung tâm MIP x CTS3 / 4 "€2.39
GIÁ TRỊ GIÁP Bộ chuyển đổi RCM-1000-S, Sdr-11, Trượt 1 inch, CPVC | AE6NUD 5UEJ1 / RCM-1000-S GR RCM-1000-STrung tâm MIP x CTS1"€7.63
VAN GIÁP Bộ chuyển đổi RCM-1250-S, Sdr-11, Trượt 1-1/4 Inch, CPVC | AE6NUE 5UEJ2 / RCM-1250-S GR RCM-1250-STrung tâm MIP x CTS1.25 "€9.15
VAN GIÁP Bộ chuyển đổi RCM-1500-S, Sdr-11, Trượt 1-1/2 Inch, CPVC | AE6NUF 5UEJ3 / RCM-1500-S GR RCM-1500-STrung tâm MIP x CTS1.5 "€14.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES Bộ chuyển đổi RCF-0750-S, Sdr-11, Trượt 3/4 inch, CPVC
€3.98 /đơn vị