vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN GIÁO RCE-1250-S Khuỷu tay, 90 độ, SDR-11, Trượt 1-1/4 inch, CPVC | AE6NUU 5UEK5 / RCE-1250-S GR

SPEARS VALVES Cút RCE-1250-S, 90 độ, SDR-11, Trượt 1-1/4 inch, CPVC

Trong kho
Khoản mục: AE6NUU phần: RCE-1250-STham chiếu chéo: 5UEK5 / RCE-1250-S GR
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
€8.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểCPVC
MàuTân
Kiểu kết nốiTrung tâm CTS
Max. Sức ép400 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước đường ống1.25 "
ScheduleSDR 11

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
GIÁ TRỊ GIÁO RCE-0750-S Khuỷu tay, 90 độ, SDR-11, Trượt 3/4 inch, CPVC | AE6NUR 5UEK3 / RCE-0750-S GR RCE-0750-S3 / 4 "€2.30
GIÁ TRỊ SPEARS RCE-1000-S Khuỷu tay, 90 độ, SDR-11, Trượt 1 inch, 400 PSI, CPVC | AE6NUT 5UEK4 / RCE-1000-S GR RCE-1000-S1"€4.86
VAN GIÁO RCE-1500-S Khuỷu tay, 90 độ, SDR-11, Trượt 1-1/4 inch, CPVC | AE6NUV 5UEK6 / RCE-1500-S GR RCE-1500-S1.5 "€12.82
GIÁ TRỊ SPEARS RCE-2000-S Khuỷu tay, 90 độ, SDR-11, Trượt 2 inch, 400 PSI, CPVC | AE6NUW 5UEK7 / RCE-2000-S GR RCE-2000-S2"€24.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES Cút RCE-1250-S, 90 độ, SDR-11, Trượt 1-1/4 inch, CPVC
€8.53 /đơn vị