Spears Valves Rce-0500-s | Rce-0500-s | Elb. 45 Cpvc Sdr 11 1/2 In. Trượt | 5uek1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ SPEARS RCE-0500-S Khuỷu tay, 45 độ, SDR-11, Trượt 1/2 inch, CPVC | AE6NUP 5UEK1 / RCE-0500-S GR

SPEARS VALVES Khuỷu RCE-0500-S, 45 độ, SDR-11, Trượt 1/2 inch, CPVC

Trong kho
Khoản mục: AE6NUP phần: RCE-0500-STham chiếu chéo: 5UEK1 / RCE-0500-S GR
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
€1.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 45 độ
Vật liệu cơ thểCPVC
MàuTân
Kiểu kết nốiTrung tâm CTS
Max. Sức ép400 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
ScheduleSDR 11

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKích thước đường ốngGiá cả
GIÁ TRỊ GIÁO RCW-0500-S Khuỷu tay, 45 độ, SDR-11, Trượt 1/2 inch, CPVC | AE6NUH 5UEJ5 / RCW-0500-S GR RCW-0500-SKhuỷu tay, 45 độ1 / 2 "€1.71
VAN GIÁO RCW-0750-S Khuỷu tay, 45 độ, SDR-11, Trượt 3/4 inch, CPVC | AE6NUJ 5UEJ6 / RCW-0750-S GR RCW-0750-SKhuỷu tay, 45 độ3 / 4 "€2.81
VAN GIÁO RCW-1000-S Khuỷu tay, 45 độ, SDR-11, Trượt 1 inch, 400 PSI, CPVC | AE6NUK 5UEJ7 / RCW-1000-S GR RCW-1000-SKhuỷu tay, 45 độ1"€5.39
VAN GIÁO RCW-1250-S Khuỷu tay, 90 độ, SDR-11, Trượt 2 inch, 400 PSI | AE6NUL 5UEJ8 / RCW-1250-S GR RCW-1250-SKhuỷu tay, 90 độ1.25 "€10.71
VAN GIÁO RCW-1500-S Khuỷu tay, 45 độ, SDR-11, Trượt 1-1/2 inch, CPVC | AE6NUM 5UEJ9 / RCW-1500-S GR RCW-1500-SKhuỷu tay, 45 độ1.5 "€13.79
VAN GIÁO RCW-2000-S Khuỷu tay, 45 độ, SDR-11, Trượt 2 inch, 400 PSI, CPVC | AE6NUN 5UEK0 / RCW-2000-S GR RCW-2000-SKhuỷu tay, 45 độ2"€25.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES Khuỷu RCE-0500-S, 45 độ, SDR-11, Trượt 1/2 inch, CPVC
€1.29 /đơn vị