Spears Valves Rcb-42-s | Rcb-42-s | Bshg Cpvc 40 1-1/4 X 3/4 In. Trượt | 5ueg4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ GIÁP Ống lót RCB-42-S, Trượt 1-1/4 x 3/4 Inch, CPVC | AE6NTK 5UEG4 / RCB-42-S GR

SPEARS VALVES Ống lót RCB-42-S, Trượt 1-1/4 x 3/4 inch, CPVC

Trong kho
Khoản mục: AE6NTK phần: RCB-42-STham chiếu chéo: 5UEG4 / RCB-42-S GR
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
€5.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBushing
Vật liệu cơ thểCPVC
MàuTân
Kiểu kết nốiCTS Spigot x Trung tâm CTS
Max. Sức ép100 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước đường ống1-1/4" x 3/4"
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước đường ốngScheduleGiá cả
GIÁ TRỊ GIÁP Ống lót RCB-21-S, Trượt 3/4 x 1/2 inch, CPVC | AE6NTF 5UEG0 / RCB-21-S GR RCB-21-S400 psi @ 73 độ F3 / 4 "x 1 / 2"SDR 11€1.72
GIÁ TRỊ GIÁP Ống lót RCB-31-S, Trượt 1 x 1/2 inch, CPVC | AE6NTG 5UEG1 / RCB-31-S GR RCB-31-S400 psi @ 73 độ F1 "x 1/2"SDR 11€4.38
GIÁ TRỊ GIÁP Ống lót RCB-32-S, Trượt 1 x 3/4 inch, CPVC | AE6NTH 5UEG2 / RCB-32-S GR RCB-32-S400 psi @ 73 độ F1 "x 3/4"SDR 11€4.27
GIÁ TRỊ GIÁP Ống lót RCB-41-S, Trượt 1-1/4 x 1/2 Inch, CPVC | AE6NTJ 5UEG3 / RCB-41-S GR RCB-41-S400 psi @ 73 độ F1-1/4" x 1/2"SDR 11€5.68
GIÁ TRỊ GIÁP Ống lót RCB-43-S, Trượt 1-1/4 x 1 Inch, CPVC | AE6NTL 5UEG5 / RCB-43-S GR RCB-43-S100 psi1-1 / 4 "x 1"40€4.97
GIÁ TRỊ GIÁP Ống lót RCB-51-S, Trượt 1-1/2 x 1/2 Inch, CPVC | AE6NTM 5UEG6 / RCB-51-S GR RCB-51-S100 psi1-1/2" x 1/2"40€6.34
GIÁ TRỊ GIÁP Ống lót RCB-52-S, Trượt 1-1/2 x 3/4 Inch, CPVC | AE6NTN 5UEG7 / RCB-52-S GR RCB-52-S100 psi1-1/2" x 3/4"40€6.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES Ống lót RCB-42-S, Trượt 1-1/4 x 3/4 inch, CPVC
€5.41 /đơn vị