vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ SPEARS P601-532C Bộ giảm tốc Wye, Hub x Hub x Hub, Kích thước 6 x 6 x 4, CPVC | AF7PLT 22EX84

SPEARS VALVES P601-532C Hộp giảm tốc Wye, Hub x Hub x Hub, Kích thước 6 x 6 x 4, CPVC

Trong kho
Khoản mục: AF7PLT phần: P601-532CTham chiếu chéo: 22EX84
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
€155.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Wye
Vật liệu cơ thểCPVC
Màumàu xám
Tuân thủChứng nhận NSF CW về Chất thải ăn mòn, IAPMO IGC 210 và ICC-ES PMG-1018
Kiểu kết nốiHub
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Max. Sức ép180 psi
Tối đa Nhiệt độ.200 độ F
Kích thước đường ống6 "x 6" x 4 "
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.09
Chiều cao tàu (cm)24.64
Chiều dài tàu (cm)33.78
Chiều rộng tàu (cm)31.24
Mã HS3917400090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS P601-251C Bộ giảm tốc Wye, Hub x Hub x Hub, Kích thước 2 x 2 x 1-1/2, CPVC | AF7PLN 22EX80 P601-251C280 PSI2 "x 2" x 1-1 / 2 "-
RFQ
GIÁ TRỊ SPEARS P601-338C Bộ giảm tốc Wye, Hub x Hub x Hub, Kích thước 3 x 3 x 2, CPVC | AF7PLP 22EX81 P601-338C260 psi3 "x 3" x 2 "-
RFQ
GIÁ TRỊ SPEARS P601-420C Bộ giảm tốc Wye, Hub x Hub x Hub, Kích thước 4 x 4 x 2, CPVC | AF7PLQ 22EX82 P601-420C220 psi4 "x 4" x 2 "-
RFQ
GIÁ TRỊ SPEARS P601-422C Bộ giảm tốc Wye, Hub x Hub x Hub, Kích thước 4 x 4 x 3, CPVC | AF7PLR 22EX83 P601-422C220 psi4 "x 4" x 3 "-
RFQ
VAN GIÁO P601-241C Wye, Hub x Hub x Hub, Kích thước 2 x 1-1/2 x 1-1/2, CPVC | BU8AVX P601-241C--€123.67
RFQ
GIÁ TRỊ SPEARS P601-257C Bộ giảm tốc Wye, Hub x Hub x Hub, Kích thước 2 x 1-1/2 x 2, CPVC | BU8AWE P601-257C--€122.12
RFQ
GIÁ TRỊ SPEARS P601-337C Bộ giảm tốc Wye, Hub x Hub x Hub, Kích thước 3 x 3 x 1-1/2, CPVC | BU8AWF P601-337C--€187.40
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES P601-532C Hộp giảm tốc Wye, Hub x Hub x Hub, Kích thước 6 x 6 x 4, CPVC
€155.44 /đơn vị