SPEARS VALVES P600-030C Wye, Hub x Hub x Hub x Hub, 3 Kích thước, CPVC
Khoản mục: AF7PKB
phần: P600-030CTham chiếu chéo: 22EX28
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Wye |
Vật liệu cơ thể | CPVC |
Màu | màu xám |
Tuân thủ | Chứng nhận NSF CW về Chất thải ăn mòn, IAPMO IGC 210 và ICC-ES PMG-1018 |
Kiểu kết nối | Hub |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Tuân theo chuẩn RoHS |
Max. Sức ép | 260 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 200 độ F |
Kích thước đường ống | 3" |
Schedule | 40 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.78 |
Chiều cao tàu (cm) | 21.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.02 |
Mã HS | 3917400090 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.