Spears Valves P116-015c | Mũ 22ex21 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SPEARS P116-015C Nắp, Hub, Kích thước 1-1/2, CPVC | AF7PJU 22EX21

SPEARS VALVES P116-015C Nắp, Đùm, Cỡ 1-1/2, CPVC

Trong kho
Khoản mục: AF7PJU phần: P116-015CTham chiếu chéo: 22EX21
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
€12.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Vật liệu cơ thểCPVC
Màumàu xám
Tuân thủChứng nhận NSF CW về Chất thải ăn mòn, IAPMO IGC 210 và ICC-ES PMG-1018
Kiểu kết nốiHub
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Max. Sức ép330 PSI
Tối đa Nhiệt độ.200 độ F
Kích thước đường ống1.5 "
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3917400090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
VAN SPEARS P116-020C Nắp, Hub, 2 Kích Thước, CPVC | AF7PJV 22EX22 P116-020C280 PSI2"-
RFQ
VAN SPEARS P116-030C Nắp, Hub, 3 Kích Thước, CPVC | AF7PJW 22EX23 P116-030C260 psi3"-
RFQ
VAN SPEARS P116-040C Nắp, Hub, 4 Kích Thước, CPVC | AF7PJX 22EX24 P116-040C220 psi4"-
RFQ
GIÁ TRỊ SPEARS P116-060C Cap, Hub, 6 Size, CPVC | AF7PJY 22EX25 P116-060C180 psi6"-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES P116-015C Nắp, Đùm, Cỡ 1-1/2, CPVC
€12.44 /đơn vị