SPEARS VALVES Bộ điều hợp làm sạch P105X-060C, Spigot x FPT, Có phích cắm, 6 cỡ, CPVC
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều hợp Cleanout |
Vật liệu cơ thể | CPVC |
Màu | màu xám |
Tuân thủ | Chứng nhận NSF CW về Chất thải ăn mòn, IAPMO IGC 210 và ICC-ES PMG-1018 |
Kiểu kết nối | FNPT x Spigot |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Tuân theo chuẩn RoHS |
Max. Sức ép | 180 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 200 độ F |
Kích thước đường ống | 6" |
Schedule | 40 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 21.34 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.76 |
Mã HS | 3917400090 |
Mô hình | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
P105X-015C | 330 PSI | 1.5 " | - | RFQ
|
P105X-020C | 280 PSI | 2" | - | RFQ
|
P105X-030C | 260 psi | 3" | - | RFQ
|
P105X-040C | 220 psi | 4" | - | RFQ
|
P105X-080C | - | - | €783.72 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.