Spears Valves 826-010x6 | Khe co giãn 4dmx1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEARS VALVES 826-010X6 Khớp nối mở rộng, Ổ cắm x 6 inch, EPDM, Kích thước 1 inch, PVC | AD7DDY 4DMX1

SPEARS VALVES Khe co giãn 826-010X6, Ổ cắm x Hành trình 6 inch, EPDM, Kích thước 1 inch, PVC

Trong kho
Khoản mục: AD7DDY phần: 826-010X6Tham chiếu chéo: 4DMX1
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
€976.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối co giãn
Kết nốiỔ cắm trượt
Vật chấtPVC
Tối đa Mức áp suất235
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)140F
Chiều dài tổng thể15 15 / 16 "
Kích thước đường ống1"
Niêm phongEPDM
Chiều dài hành trình6 Trong.
KiểuPVC
Đánh giá chân không30 "HG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)41.15
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước đường ốngĐánh giá chân khôngGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS 826-015X6 Khớp nối mở rộng, Ổ cắm x 6 inch, EPDM, Kích thước 1-1/2 inch, PVC | AD7DDZ 4DMX2 826-015X616.125 "1-1 / 2 "30 "HG€1,203.18
GIÁ TRỊ SPEARS 826-020X6 Khớp nối mở rộng, Ổ cắm x 6 inch, EPDM, Kích thước 2 inch, PVC | AD7DEA 4DMX3 826-020X616 15 / 16 "2"30 "HG€1,345.85
GIÁ TRỊ SPEARS 826-030X6 Khớp nối mở rộng, Ổ cắm x 6 inch, EPDM, Kích thước 3 inch, PVC | AD7DEB 4DMX4 826-030X618.75 "3"30 "HG€1,815.78
GIÁ TRỊ SPEARS 826-040X6 Khớp nối mở rộng, Ổ cắm x 6 inch, EPDM, Kích thước 4 inch, PVC | AD7DEC 4DMX5 826-040X619.75 "4"30 "HG€1,690.85
GIÁ TRỊ SPEARS 826-060X6 Khớp nối mở rộng, Ổ cắm x 6 inch, EPDM, Kích thước 6 inch, PVC | QUẢNG CÁO 7DMX4 826-060X622.75 "6"24 inch€2,817.27
GIÁ TRỊ SPEARS 826-010X12 Khớp nối mở rộng, Ổ cắm x Du lịch 12 inch, EPDM, Kích thước 1 inch, PVC | BU7CEC 826-010X12---€813.48
RFQ
GIÁ TRỊ SPEARS 826-005X6 Khớp nối mở rộng, Ổ cắm x 6 inch, EPDM, Kích thước 1/2 inch, PVC | BU7CEE 826-005X6---€570.63
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES Khe co giãn 826-010X6, Ổ cắm x Hành trình 6 inch, EPDM, Kích thước 1 inch, PVC
€976.28 /đơn vị