Spears Valves 2032-010c | Van cổng, 1 inch. Kích thước, CPVC, Cuối Sckt, Fkm | 4gxt8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEARS VALVES 2032-010C Van cổng, Ổ cắm, FKM, 1 Cỡ, CPVC

Trong kho
Khoản mục: AD7WWZ phần: 2032-010CTham chiếu chéo: 4GXT8
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
€271.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểCPVC
Phong cách BonnetHơi say
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Xử lý vật liệupolypropylene
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra3 5 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.200 độ F
Tối đa Áp lực nước200 psi
Kích thước đường ống1"
Vật liệu con dấuViton
Vật liệu gốcCPVC
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào4-5 / 16 "
UPC054211519721
Loại gốc vanKhông tăng
Vật liệu nêmCPVC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS 2032-005C Van cổng, ổ cắm, FKM, cỡ 1/2, CPVC | AD7WWX 4GXT6 2032-005C2 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€226.20
GIÁ TRỊ SPEARS 2032-007C Van cổng, ổ cắm, FKM, cỡ 3/4, CPVC | AD7WWY 4GXT7 2032-007C2 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "€283.80
GIÁ TRỊ SPEARS 2032-012C Van cổng, ổ cắm, FKM, cỡ 1-1/4, CPVC | AD7WXA 4GXT9 2032-012C3 9 / 16 "1.25 "6.625 "€531.04
GIÁ TRỊ SPEARS 2032-015C Van cổng, ổ cắm, FKM, cỡ 1-1/2, CPVC | AD7WXB 4GXU1 2032-015C3 9 / 16 "1.5 "6.5 "€509.68
GIÁ TRỊ SPEARS 2032-020C Van cổng, ổ cắm, FKM, 2 kích thước, CPVC | AD7WXC 4GXU2 2032-020C3 59 / 64 "2"6-59 / 64 "€581.83
GIÁ TRỊ SPEARS 2032-025C Van cổng, ổ cắm, FKM, cỡ 2-1/2, CPVC | BZ4LZY 2032-025C---€1,647.24
RFQ
GIÁ TRỊ SPEARS 2032-030C Van cổng, ổ cắm, FKM, 3 cỡ, CPVC | BZ4MAA 2032-030C---€2,329.64
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES 2032-010C Van cổng, Ổ cắm, FKM, 1 Cỡ, CPVC
€271.88 /đơn vị