Spears Valves 2031-020 | Van cổng, 2 inch. Kích thước, Pvc, Thrd. Kết thúc, Fkm | 4gxr2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEARS VALVES 2031-020 Van cổng, Có ren, FKM, 2 cỡ, PVC

Trong kho
Khoản mục: AD7WWH Mẫu: 2031-020Tham chiếu chéo: 4GXR2
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
€255.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách BonnetHơi say
Kiểu kết nốiFNPT
Xử lý vật liệupolypropylene
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra3 59 / 64 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.140 độ F
Tối đa Áp lực nước200 psi
Kích thước đường ống2"
Vật liệu con dấuViton
Vật liệu gốcPVC
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào6-59 / 64 "
UPC054211518458
Loại gốc vanKhông tăng
Vật liệu nêmpolypropylene

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)21.08
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS 2031-005 Van cổng, có ren, FKM, cỡ 1/2, PVC | AD7WWC 4GXP6 2031-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€78.44
GIÁ TRỊ SPEARS 2031-007 Van cổng, có ren, FKM, cỡ 3/4, PVC | AD7WWD 4GXP7 2031-0072 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "€91.07
GIÁ TRỊ SPEARS 2031-010 Van cổng, có ren, FKM, 1 cỡ, PVC | AD7WWE 4GXP8 2031-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "€113.73
GIÁ TRỊ SPEARS 2031-012 Van cổng, có ren, FKM, cỡ 1-1/4, PVC | AD7WWF 4GXP9 2031-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "€173.24
GIÁ TRỊ SPEARS 2031-015 Van cổng, có ren, FKM, cỡ 1-1/2, PVC | AD7WWG 4GXR1 2031-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "€225.47
GIÁ TRỊ SPEARS 2031-025 Van cổng, có ren, FKM, cỡ 2-1/2, PVC | BZ4LZQ 2031-025---€1,076.63
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES 2031-020 Van cổng, Có ren, FKM, 2 cỡ, PVC
€255.14 /đơn vị