Spears Valves 2012-015 | Van cổng, 1-1/2 In. Kích thước, Pvc, Sckt End, Buna | 4gxp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEARS VALVES 2012-015 Van cổng, Ổ cắm, Buna, Size 1-1/2, PVC

Trong kho
Khoản mục: AD7WWA Mẫu: 2012-015Tham chiếu chéo: 4GXP4
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
€161.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách BonnetHơi say
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Xử lý vật liệupolypropylene
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra3 9 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.140 độ F
Tối đa Áp lực nước200 psi
Kích thước đường ống1.5 "
Vật liệu con dấuBuna-N
Vật liệu gốcPVC
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào6.5 "
UPC054211518144
Loại gốc vanKhông tăng
Vật liệu nêmpolypropylene

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)21.34
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS 2012-005 Van cổng, ổ cắm, Buna, cỡ 1/2, PVC | AD7WVW 4GXN9 2012-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€72.98
GIÁ TRỊ SPEARS 2012-007 Van cổng, ổ cắm, Buna, cỡ 3/4, PVC | AD7WVX 4GXP1 2012-0072 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "€77.94
GIÁ TRỊ SPEARS 2012-010 Van cổng, ổ cắm, Buna, 1 cỡ, PVC | AD7WVY 4GXP2 2012-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "€95.09
GIÁ TRỊ SPEARS 2012-012 Van cổng, ổ cắm, Buna, cỡ 1-1/4, PVC | AD7WVZ 4GXP3 2012-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "€126.41
GIÁ TRỊ SPEARS 2012-020 Van cổng, ổ cắm, Buna, 2 kích thước, PVC | AD7WWB 4GXP5 2012-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "€210.04
GIÁ TRỊ SPEARS 2012-040 Van cổng, ổ cắm, Buna, 4 cỡ, PVC | CA4VHY 2012-040---€1,746.07
RFQ
GIÁ TRỊ SPEARS 2012-025 Van cổng, ổ cắm, Buna, cỡ 2-1/2, PVC | CA6WGN 2012-025---€889.75
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES 2012-015 Van cổng, Ổ cắm, Buna, Size 1-1/2, PVC
€161.10 /đơn vị