Spears Valves 1882-060 | Núm vú 3hfp5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ SPEARS 1882-060 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 1/2 x 6, PVC | AC9LHR 3HFP5

SPEARS VALVES 1882-060 Núm, Một đầu có ren, Lịch 80, Kích thước 1/2 x 6, PVC

Trong kho
Khoản mục: AC9LHR Mẫu: 1882-060Tham chiếu chéo: 3HFP5
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
€4.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Màumàu xám
Kiểu kết nốiMNPT x Ổ cắm trượt
Chiều dài6"
Vật chấtPVC
Max. Sức ép425 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.110 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Schedule80
KiểuChủ đề trên một đầu, MNPT x Ổ cắm trượt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS 1882-020 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 1/2 x 2, PVC | AC9LHN 3HFP2 1882-0202"€2.64
GIÁ TRỊ SPEARS 1882-030 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 1/2 x 3, PVC | AC9LHP 3HFP3 1882-0303"€2.99
GIÁ TRỊ SPEARS 1882-040 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 1/2 x 4, PVC | AC9LHQ 3HFP4 1882-0404"€3.22
GIÁ TRỊ SPEARS 1882-120 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 1/2 x 12, PVC | AC9LHT 3HFP6 1882-12012 "€6.76
GIÁ TRỊ SPEARS 1882-480 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 1/2 x 48, PVC | BU6BXM 1882-480-€16.82
RFQ
GIÁ TRỊ SPEARS 1882-005 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 1/2 x CL, PVC | BU7PXJ 1882-005-€2.33
RFQ
GIÁ TRỊ SPEARS 1882-005BC Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 1/2 x CL, PVC | BU7PXR 1882-005 TCN-€2.92
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES 1882-060 Núm, Một đầu có ren, Lịch 80, Kích thước 1/2 x 6, PVC
€4.08 /đơn vị