vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ SPEARS 1881-030 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 3/8 x 3, PVC | AC9LHJ 3HFN7

SPEARS VALVES 1881-030 Núm, Một đầu có ren, Lịch 80, Kích thước 3/8 x 3, PVC

Trong kho
Khoản mục: AC9LHJ Mẫu: 1881-030Tham chiếu chéo: 3HFN7
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
€3.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Màumàu xám
Kiểu kết nốiMNPT x Ổ cắm trượt
Chiều dài3"
Vật chấtPVC
Max. Sức ép460 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.110 độ F
Kích thước đường ống3 / 8 "
Schedule80
KiểuChủ đề trên một đầu, MNPT x Ổ cắm trượt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS 1881-020 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 3/8 x 2, PVC | AC9LHH 3HFN6 1881-0202"€2.55
GIÁ TRỊ SPEARS 1881-040 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 3/8 x 4, PVC | AC9LHK 3HFN8 1881-0404"€5.05
GIÁ TRỊ SPEARS 1881-060 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 3/8 x 6, PVC | AC9LHL 3HFN9 1881-0606"€5.92
GIÁ TRỊ SPEARS 1881-120 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 3/8 x 12, PVC | AC9LHM 3HFP1 1881-12012 "€9.08
GIÁ TRỊ SPEARS 1881-150 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 3/8 x 15, PVC | BU7PWG 1881-150-€7.88
RFQ
GIÁ TRỊ SPEARS 1881-140 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 3/8 x 14, PVC | BU7PWJ 1881-140-€7.52
RFQ
GIÁ TRỊ SPEARS 1881-160 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 3/8 x 16, PVC | BU7PWL 1881-160-€8.11
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES 1881-030 Núm, Một đầu có ren, Lịch 80, Kích thước 3/8 x 3, PVC
€3.37 /đơn vị