Spears Valves 1880-040 | 3hfn3 Núm vú | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ SPEARS 1880-040 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 1/4 x 4, PVC | AC9LHE 3HFN3

SPEARS VALVES 1880-040 Núm, Một đầu có ren, Lịch 80, Kích thước 1/4 x 4, PVC

Trong kho
Khoản mục: AC9LHE Mẫu: 1880-040Tham chiếu chéo: 3HFN3
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
€4.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Màumàu xám
Kiểu kết nốiMNPT x Ổ cắm trượt
Chiều dài4"
Vật chấtPVC
Max. Sức ép565 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.110 độ F
Kích thước đường ống1 / 4 "
Schedule80
KiểuChủ đề trên một đầu, MNPT x Ổ cắm trượt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS 1880-030 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 1/4 x 3, PVC | AC9LHD 3HFN2 1880-0303"€3.69
GIÁ TRỊ SPEARS 1880-060 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 1/4 x 6, PVC | AC9LHF 3HFN4 1880-0606"€5.49
GIÁ TRỊ SPEARS 1880-120 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 1/4 x 12, PVC | AC9LHG 3HFN5 1880-12012 "€9.04
GIÁ TRỊ SPEARS 1880-015 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 1/4 x 1-1/2, PVC | BU6BXP 1880-015-€2.25
RFQ
GIÁ TRỊ SPEARS 1880-005 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 1/4 x CL, PVC | BU6BYB 1880-005-€2.08
RFQ
GIÁ TRỊ SPEARS 1880-025 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 1/4 x 2-1/2, PVC | BU6BYE 1880-025-€2.39
RFQ
GIÁ TRỊ SPEARS 1880-250 Núm vú, Một đầu có ren, Bảng 80, Kích thước 1/4 x 25, PVC | BU6BYF 1880-250-€11.42
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES 1880-040 Núm, Một đầu có ren, Lịch 80, Kích thước 1/4 x 4, PVC
€4.36 /đơn vị