SPEAKMAN SM-5400 Van cân bằng áp suất 1.5 đến 2.5 Gpm
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van cân bằng áp suất nhiệt |
Tốc độ dòng | N/A |
Loại xử lý | Lever |
Vật chất | Đồng thau, nhựa và kim loại |
Max. Dòng chảy | 1.5 đến 2.5 GPM |
Kiểu | Chỉ van |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.63 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 32.51 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.69 |
Mã HS | 8481901000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Max. Dòng chảy | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
SM-3080-ADA | Hệ thống vòi sen van cân bằng áp suất | 2 đến 2.5 GPM | Van và Thanh trượt ADA | €581.20 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.