Speakman Sef-1800-ca | Vòi rửa mắt rộng rãi, 8 inch, Chrome | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEAKMAN SEF-1800-CA Vòi rửa mắt rộng rãi, 8 trải, Chrome | AJ8CPR

SPEAKMAN SEF-1800-CA Vòi Rửa Mắt Rộng, 8" Trải Rộng, Chrome

Trong kho
Khoản mục: AJ8CPR phần: SEF-1800-CA
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
€1,613.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRửa mắt
MàuChrome & vàng
Kích thước kết nối3/8 "cho Vòi & 1/2" NPT cho Eyewash
Kiểu kết nốiNén & NPT
Kết thúcPolished Chrome
Tốc độ dòng2.87 GPM @ 30 PSI
HandleMặt trận
Chiều cao9.5 "
Kiểu cài đặtĐã gắn bộ đếm
Chiều dài7"
UPC671252082634
Loại van gốm sứ
Chiều rộng20 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.37
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)44.45
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS9018908000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKích thước kết nốiTốc độ dòngChiều caoChiều dàiChiều rộngGiá cả
SPEAKMAN SEF-1800-CA-8 Vòi rửa mắt rộng 8 inch, 8 inch, Chrome | AJ8CPT SEF-1800-CA-8Chrome & vàng3/8 "cho Vòi & 1/2" NPT cho Eyewash2.87 GPM @ 30 PSI11 "9.5 "16 "€1,796.77
Vòi rửa mắt SPEAKMAN SEF-1850, một đầu, Chrome | AJ8CPU SEF-1850cơ rôm3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI cho Eyewash 1.5 GPM cho Vòi8"9"7.63 "€1,237.49
Vòi rửa mắt SPEAKMAN SEF-1850-8, 8 "một đầu, Chrome | AJ8CPV SEF-1850-8cơ rôm3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI cho Eyewash 1.5 GPM cho Vòi10 "11 "7.63 "€1,446.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEAKMAN SEF-1800-CA Vòi Rửa Mắt Rộng, 8" Trải Rộng, Chrome
€1,613.06 /đơn vị