vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEAKMAN SE-820 Sen vòi, 8 inch, thép không gỉ | CD3XNT 43XH83

SPEAKMAN Đầu sen SE-820, 8 inch, thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: CD3XNT phần: SE-820Tham chiếu chéo: 43XH83

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€568.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi hoa sen, 8 ", thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.51
Mã HS3924905650

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEAKMAN Đầu sen SE-820, 8 inch, thép không gỉ
€568.09 /đơn vị