SPEAKMAN S-9120-CA-E Vòi phòng tắm bằng kim loại, nhựa, SS, loại tay cầm cảm biến
Khoản mục: CD2HKF
phần: S-9120-CA-ETham chiếu chéo: 46AE61
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi phòng tắm |
Tuân thủ ADA | Có |
amps | 2.00A |
Vật liệu cơ thể | Kim loại, nhựa, thép không gỉ |
Kết nối | Nén 3/8 " |
Loại cống | Không áp dụng |
Hoạt động vòi | cảm biến |
Loại đầu ra dòng chảy | Xịt nước |
Tốc độ dòng | 0.50 GPM |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | WaterSense được phê duyệt |
Loại xử lý | Không áp dụng |
Chiều cao | 12 " |
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm | 8" |
Kiểu lắp | Bề mặt |
Số tay cầm | 0 |
Số lượng lỗ | 3 |
Nguồn điện | Pin |
Thương mại dân cư | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại |
Dải cảm biến | 6 "thành 8" |
Hình dạng | Cổ ngỗng |
Chiều dài vòi | 5.187 " |
Nhiệt độ. Điều khiển | KHÔNG |
Loại van | Nén |
điện áp | 6 VDC |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.3 |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu lắp | Vật liệu cơ thể | Kết nối | Số tay cầm | Số lượng lỗ | Nguồn điện | Dải cảm biến | Hình dạng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-3004-FC-LD | sàn tàu | Thau | 1/2 "NPSM | 2 | 3 | - | - | - | €459.31 | ||
S-8720-CA-E | Bề mặt | Kim loại, nhựa, thép không gỉ | Nén 3/8 " | - | 3 | Pin | 5 "thành 7" | Hồ quang thấp | - | RFQ
| |
S-9100-CA-E | Bề mặt | Kim loại, nhựa, thép không gỉ | Nén 3/8 " | - | 1 | Pin | 6 "thành 8" | Cổ ngỗng | - | RFQ
| |
S-8701-CA-E | Bề mặt | Kim loại, nhựa, thép không gỉ | Nén 3/8 " | - | 1 | Pin | 5 "thành 7" | Hồ quang thấp | - | RFQ
| |
S-8721-CA-E | Bề mặt | Kim loại, nhựa, thép không gỉ | Nén 3/8 " | - | 3 | Pin | 5 "thành 7" | Hồ quang thấp | - | RFQ
| |
S-8810-CA-E | Bề mặt | Kim loại, nhựa, thép không gỉ | Nén 3/8 " | - | 1 | Nguồn điện AC | 5 "thành 7" | Hồ quang thấp | - | RFQ
| |
S-8822-CA-E | Bề mặt | Kim loại, nhựa, thép không gỉ | Nén 3/8 " | - | 3 | Nguồn điện AC | 5 "thành 7" | Hồ quang thấp | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.