Spartan Scientific 6200-b70-aac3b | Van điện từ 20hl66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B70-AAC3B Solenoid Valve 3/8 Inch 24vdc Buna N | AF6RTN 20HL66

SPARTAN SCIENTIFIC Van điện từ 6200-B70-AAC3B 3/8 inch 24vdc Buna N

Trong kho
Khoản mục: AF6RTN phần: 6200-B70-AAC3BTham chiếu chéo: 20HL66
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
€64.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Vật liệu cơ thểNylon đầy thủy tinh
Hệ số khối lượng0.61
Bao vây cuộnKín nước và kín bụi
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điện18 "Khách hàng tiềm năng
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.140 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá4, 4X
hoạt độngHành động trực tiếp
Nguồn gốc Dia.13 / 64 "
Chiều cao tổng thể3 13 / 64 "
Chiều dài tổng thể1 13 / 16 "
Chiều rộng tổng thể1 15 / 32 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Áp suất nước làm việc an toàn100 psi
Vật liệu con dấuBuna n
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp24 VDC
Watts10

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.65
Mã HS8481200020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngNguồn gốc Dia.Kích thước đường ốngVật liệu con dấuđiện ápWattsGiá cả
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB6B Van điện từ 1/4 inch 24vac Buna N | AF6RRJ 20HL39 6200-B60-AAB6B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna n24 VAC8€64.98
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB7B Van điện từ 1/4 inch 120vac Buna N | AF6RRK 20HL40 6200-B60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna n120 VAC8€64.98
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB2B Van điện từ 1/4 inch 12vdc Buna N | AF6RRL 20HL41 6200-B60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna n12 VDC10€64.98
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB3B Van điện từ 1/4 inch 24vdc Buna N | AF6RRM 20HL42 6200-B60-AAB3B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna n24 VDC10€64.98
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB6B Van điện từ 1/4 inch 24vac Epdm | AF6RRN 20HL43 6200-E60-AAB6B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VAC8€66.66
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB7B Van điện từ 1/4 inch 120vac Epdm | AF6RRP 20HL44 6200-E60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM120 VAC8€66.66
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB2B Van điện từ 1/4 inch 12vdc Epdm | AF6RRQ 20HL45 6200-E60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM12 VDC10€66.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC Van điện từ 6200-B70-AAC3B 3/8 inch 24vdc Buna N
€64.98 /đơn vị