Spartan Scientific 3827-b80-aa82b | Van điện từ 20hm07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B80-AA82B Solenoid Valve 1/8 Inch 12vdc Buna N | AF6RVG 20HM07

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B80-AA82B Van Điện Từ 1/8 Inch 12vdc Buna N

Trong kho
Khoản mục: AF6RVG phần: 3827-B80-AA82BTham chiếu chéo: 20HM07
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
€50.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Vật liệu cơ thểNylon đầy thủy tinh
Hệ số khối lượng0.31
Bao vây cuộnKín nước và kín bụi
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điện18 "Khách hàng tiềm năng
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.194 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá4, 4X
hoạt độngHành động trực tiếp
Nguồn gốc Dia.1 / 8 "
Chiều cao tổng thể2.437 "
Chiều dài tổng thể1 3 / 32 "
Chiều rộng tổng thể1 7 / 64 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Áp suất nước làm việc an toàn60 psi
Vật liệu con dấuBuna n
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp12 VDC
Watts6.5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)7.3
Chiều dài tàu (cm)4.92
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS8481200020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngNguồn gốc Dia.Vật liệu con dấuđiện ápGiá cả
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA86B Van điện từ 1/8 Inch 24vac Buna N | AF6RUW 20HL96 3827-B60-AA86B0.175 / 64 "Buna n24 VAC€45.53
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA87B Van điện từ 1/8 inch 120vac Buna N | AF6RUX 20HL97 3827-B60-AA87B0.175 / 64 "Buna n120 VAC€45.40
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA82B Van điện từ 1/8 Inch 12vdc Buna N | AF6RUY 20HL98 3827-B60-AA82B0.175 / 64 "Buna n12 VDC€45.40
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA83B Van điện từ 1/8 Inch 24vdc Buna N | AF6RUZ 20HL99 3827-B60-AA83B0.175 / 64 "Buna n24 VDC€45.40
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA86B Van điện từ 1/8 Inch 24vac Epdm | AF6RVA 20HM01 3827-E60-AA86B0.175 / 64 "EPDM24 VAC€58.72
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA87B Van điện từ 1/8 Inch 120vac Epdm | AF6RVB 20HM02 3827-E60-AA87B0.175 / 64 "EPDM120 VAC€56.75
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA82B Van điện từ 1/8 Inch 12vdc Epdm | AF6RVC 20HM03 3827-E60-AA82B0.175 / 64 "EPDM12 VDC€45.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B80-AA82B Van Điện Từ 1/8 Inch 12vdc Buna N
€50.93 /đơn vị