vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SP BEL ART SS F36738-0750 Muỗng, 750 ml/25 oz, 12 63/64 in 33 cm Chiều dài | CU3DLZ 785TN7

SP BEL ART SS F36738-0750 Muỗng, 750 ml/25 oz, 12 63/64 in 33 cm Chiều dài

Trong kho
Vật phẩm: CU3DLZ phần: F36738-0750Tham chiếu chéo: 785TN7
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
€261.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcScoop

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
SP BEL ART SS F36739-1000 Muỗng BEL-ART SS, 1000 ml/34 oz, 30.5 cm 12 1/64 Inch Chiều dài tổng thể | CU3DLN 785TP2 F36739-1000€53.71
SP BEL ART SS F36738-1000 Muỗng BEL-ART SS, 1000 ml/34 oz, 34 cm 13 25/64 Inch Chiều dài tổng thể | CU3DLP 785TN8 F36738-1000€293.44
SP BEL ART SS F36738-1250 Muỗng BEL-ART SS, 1, 250 ml/42 oz, 30.5 cm 12 1/64 Inch Chiều dài tổng thể | CU3DLQ 785TN9 F36738-1250€307.07
SP BEL ART SS F36739-1500 Muỗng BEL-ART SS, 1, 500 ml/51 oz, 34 cm 13 25/64 Inch Chiều dài tổng thể | CU3DLR 785TP3 F36739-1500€59.06
SP BEL ART SS F36738-1700 BEL-ART SS Muỗng, 1, 700 ml/58 oz, 13 31/32 in 35.5 cm Chiều dài tổng thể | CU3DLT 785TP0 F36738-1700€322.09
SP BEL ART SS F36738-0010 Muỗng, 10 ml/0.4 oz, 7.5 cm 2 61/64 Inch Chiều dài | CU3DLU 785TN3 F36738-0010€117.43
SP BEL ART SS F36738-0100 Muỗng BEL-ART SS, 100 ml/3 oz, 18 cm 7 3/32 Inch Chiều dài tổng thể, 2 in 5.08 cm Tổng thể Wd | CU3DLV 785TN5 F36738-0100€224.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SP BEL ART SS F36738-0750 Muỗng, 750 ml/25 oz, 12 63/64 in 33 cm Chiều dài
€261.10 /đơn vị