SOVELLA C52007102 Bộ bảng ghim màu xanh thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ Pegboard |
Màu | Màu xanh da trời |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 72 53 / 64 " |
Hình dạng lỗ | Square |
Kích thước lỗ | 23 / 64 " |
Khoảng cách lỗ | 1-1 / 2 " |
Tải Xếp hạng | 528 lb |
Vật chất | Thép |
Kho | 19 vuông ft. |
bề dầy | 22-3 / 64 " |
Chiều rộng | 29 33 / 64 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 65.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 76.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 203.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 99.06 |
Quốc gia | FI |
Mô hình | Chiều cao | Tải Xếp hạng | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
830518-07P | 83 21 / 32 " | 1100 lb. / 220 lb. mỗi bảng điều khiển | - | - | €4,676.71 | RFQ
|
C52007101 | 72 53 / 64 " | 528 lb | 2-23 / 64 " | 30 45 / 64 " | €1,927.62 | RFQ
|
C52007103 | 72 53 / 64 " | 528 lb | 12-13 / 64 " | 29 33 / 64 " | €1,628.54 | RFQ
|
C52007104 | 72 53 / 64 " | 528 lb | 2-23 / 64 " | 29 33 / 64 " | €1,523.30 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.