Sovella 838380-51 | Người giữ tài liệu 35yr32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SOVELLA 838380-51 Giá đỡ tài liệu Chiều cao 18-5 / 16 inch x Chiều rộng 2-3 / 4 inch22lb | AH6EVM 35YR32

SOVELLA 838380-51 Giá đỡ tài liệu Chiều cao 18-5/16 inch x Chiều rộng 2-3/4 inch22lb

Trong kho
Khoản mục: AH6EVM Mẫu: 838380-51Tham chiếu chéo: 35YR32
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
€221.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgười giữ tài liệu
Lắp rápKhông
MàuGói Bạc
Xây dựngHàn
Độ sâu9.437 "
Kết thúcTự nhiên
Chiều cao18 5 / 16 "
Hình dạng lỗSquare
Kích thước lỗ23 / 64 "
Khoảng cách lỗ1"
Tải Xếp hạng22 lb
Vật chấtThép
Chiếu2.75 "
Độ dày thanh3 ga.
Kiểutreo
Chiều rộng2.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Quốc giaFI

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOVELLA 838380-51 Giá đỡ tài liệu Chiều cao 18-5/16 inch x Chiều rộng 2-3/4 inch22lb
€221.30 /đơn vị