SOVELLA 830682-07P Bảng treo 19 bộ vuông Màu xanh lam
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chốt bảng |
Màu | Màu xanh da trời |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 77 51 / 64 " |
Hình dạng lỗ | Square |
Kích thước lỗ | 23 / 64 " |
Khoảng cách lỗ | 1-1 / 2 " |
Tải Xếp hạng | 220 lb |
Vật chất | Thép |
Kho | 19 vuông ft. |
bề dầy | 1 / 2 " |
Chiều rộng | 37 23 / 64 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 54 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 203.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 99.06 |
Quốc gia | FI |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.