Sovella 14-839543-51 | Bộ móc Mfr. Số (15) R1 - 853207-51 | 35năm15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ móc SOVELLA 14-839543-51 Mfr. Không (15) R1 - 853207-51 | AH6EUU 35YR15

SOVELLA 14-839543-51 Bộ móc Mfr. Số (15) R1 - 853207-51

Trong kho
Khoản mục: AH6EUU phần: 14-839543-51Tham chiếu chéo: 35YR15
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
€586.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ móc
Lắp rápKhông
MàuGói Bạc
Xây dựngHàn
Độ sâu4.5 "
Kết thúcTự nhiên
Chiều cao7"
Hình dạng lỗSquare
Kích thước lỗ23 / 64 "
Khoảng cách lỗ1"
Tải Xếp hạng22 đến 44 lb.
Vật chấtThép
Kiểutreo
Chiều rộng10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Quốc giaFI

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Bộ móc SOVELLA 14-839541-51 Mfr. Không (5) R1 - 853208-51 | AH6EUR 35YR13 14-839541-51€175.93
Bộ móc SOVELLA 14-839542-51 Mfr. Không (5) R1 - 853207-51 | AH6EUT 35YR14 14-839542-51€446.08
Bộ móc SOVELLA 14-839544-51 Mfr. Không (10) R1 - 853207-51 | AH6EUV 35YR16 14-839544-51€851.22
Bộ móc SOVELLA 14-839545-51 Mfr. Không (10) R1 - 853208-51 | AH6EUW 35YR17 14-839545-51€998.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOVELLA 14-839543-51 Bộ móc Mfr. Số (15) R1 - 853207-51
€586.70 /đơn vị